Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TF31, noir, 1.5/0.5mm, 3/1, rouleau 30m - 333-30150

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TF31, noir, 1.5/0.5mm, 3/1, rouleau 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable TF31

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026226460

Réf. Sonepar

00816622646

Réf. Fournisseur

333-30150

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.5 mm

diamètre interne après rétreint:

0.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF31, Polyoléfine, Noir, diamètres 1.5 mm/0.5 mm, retreint 3:1, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine TF31 est recommandée dans le cas où une forte protection au feu est exigée. Elle est utilisée pour la protection, l'isolation et l'identification des fils, câbles et faisceaux légers.Gaine en Polyoléfine à paroi fine, très flexiblePeu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerRétreint rapide et faible température de rétreintRetardateur de flamme, listé UL224 VW-1