Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TF31, noir, 6/2mm, rétreint 3/1, rouleau 150m - 333-40600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable TF31
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026226040
Réf. Sonepar
00816622604
Réf. Fournisseur
333-40600
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
6 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.7 mm
longueur:
150 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine TF31 est recommandée dans le cas où une forte protection au feu est exigée. Elle est utilisée pour la protection, l'isolation et l'identification des fils, câbles et faisceaux légers.Gaine en Polyoléfine à paroi fine, très flexiblePeu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerRétreint rapide et faible température de rétreintRetardateur de flamme, listé UL224 VW-1