Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine 2:1,HIS-PACK 1.2/0.6, rouge, dévidoir de 10m - 300-30122
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm
diamètre interne après rétreint - 0.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable HIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026133324
Réf. Sonepar
00816613332
Réf. Fournisseur
300-30122
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
1.2 mm
diamètre interne après rétreint:
0.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/64 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.4 mm
longueur:
10 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable HIS-PACK, en dévidoir, est utilisée pour des applications générales d'isolation électrique qui peuvent aussi nécessiter une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.Gaine en Polyoléfine réticulée, à paroi fine et flexibleConditionnement en dévidoir, pratique et simple d'utilisationDisponible en noir, rouge, bleu, transparent et jaune/vertDisponible en 10 tailles différentes allant de 1,2 à 25,4 mm (Ø expansé min.)La gaine transparente est sans halogène


