Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 2:1, noir 4.8/2.4, barres de 1m - 300-73560

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine,  TCN20, 2:1, noir 4.8/2.4, barres de 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable TCN20

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026498195

Réf. Sonepar

00816649819

Réf. Fournisseur

300-73560

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

300 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN20, Polyoléfine, Noir, longueur 1000mm, diamètres 4.8 mm/2.4 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 24 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine TCN20 convient à un très grand nombre d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique et le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine en Polyoléfine pour applications généralesAuto-extinguible, UL224 VW-1, CSARétreint rapideFaible température de rétreintDisponible sur demande en bleu, blanc ou rouge (transparent pour la TCN24)Egalement disponible en longueur pratique de 1m et des diamètres de 2,4 à 101,6 mm et en nombreux coloris : noir, bleu, blanc, rouge, jaune, marron, gris, orange, vert, violet et rose (transparent pour la TCN24)