Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 3:1, noir, 25,4/9,5, rouleau 60 m - 300-73200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable TCN20

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026284712

Réf. Sonepar

00816628471

Réf. Fournisseur

300-73200

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

60 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TCN20, Polyoléfine, Noir, diamètres 25,4 mm/9,5 mm, rétreint 2:1, longueur 60 m

Les Atouts de l'article:

TCN20X protège mécaniquement, électriquement et contre la corrosion les pièces avec d'importantes variations de diamètres. Cette gaine à rétreint rapide convient parfaitement pour de la production en grande série.Gaine en Polyoléfine à paroi fine surexpanséeAuto-extinguible et basse température de rétreintHaut retardateur de flamme, UL224 VW-1