Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 3:1, noir, 52,0/22,0, rouleau 30 m - 300-73220

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 52 mm

  • diamètre interne après rétreint - 22 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TCN20

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026668383

Réf. Sonepar

00816000079

Réf. Fournisseur

300-73220

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

52 mm

diamètre interne après rétreint:

22 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TCN20, Polyoléfine, Noir, diamètres 52,0 mm/22,0 mm, rétreint 3:1, longueur 30 m