Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A Bleu 12.7/6.4 mm, rouleau 50m - 305-12706

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HFT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026141121

Réf. Sonepar

00816614112

Réf. Fournisseur

305-12706

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

50 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Bleu, diamètres 12.7 mm/6.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50 mètres