Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A Jaune 4.8/2.4 mm, rouleau 75m - 305-04804

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HFT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026140353

Réf. Sonepar

00816614035

Réf. Fournisseur

305-04804

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

75 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Jaune, diamètres 4.8 mm/2.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 75 mètres