Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCN24, transparent, 38,1/19,1, rétreint 2/1, longueur 1m - 313-80008

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCN24, transparent, 38,1/19,1, rétreint 2/1, longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi mince

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable TCN24

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026498652

Réf. Sonepar

00816649865

Réf. Fournisseur

313-80008

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

longueur:

1 m

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN24, Polyoléfine, transparent, longueur 1000mm, diamètres 38.1 mm/19.1 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 6 mètres