Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TF21, jaune/vert 50.8/25.4mm, rétreint 2/1, rouleau 60m - 309-15087

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TF21

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026222745

Réf. Sonepar

00816622274

Réf. Fournisseur

309-15087

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

50.8 mm

diamètre interne après rétreint:

25.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.14 mm

longueur:

60 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF21, Polyoléfine, Vert/Jaune, diamètres 50.8 mm/25.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 60 mètres