Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TF21, Noir 2.4/1.2mm, rétreint 2/1, rouleau 300m - 309-10240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm
diamètre interne après rétreint - 1.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable TF21
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026221991
Réf. Sonepar
00816622199
Réf. Fournisseur
309-10240
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
2.4 mm
diamètre interne après rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/32 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.51 mm
longueur:
300 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Par son adaptabilité, la TF21 peut être utilisée pour de très nombreuses applications telles que l'isolation électrique, la protection mécanique et le marquage.Gaine en Polyoléfine à paroi fine flexibleRétreint rapide et faible température de rétreintRépond à de nombreux standards industrielsGrand panel de couleurs et de tailles disponiblesRetardateur de flamme et listé UL224 VW-1