Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TF21, Noir 38.1/19.1mm, rétreint 2/1, rouleau 60m - 309-13810

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable TF21

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026222622

Réf. Sonepar

00816622262

Réf. Fournisseur

309-13810

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.02 mm

longueur:

60 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF21, Polyoléfine, Noir, diamètres 38.1 mm/19.1 mm, retreint 2:1, conditionnement par 60 mètres

Les Atouts de l'article:

Par son adaptabilité, la TF21 peut être utilisée pour de très nombreuses applications telles que l'isolation électrique, la protection mécanique et le marquage.Gaine en Polyoléfine à paroi fine flexibleRétreint rapide et faible température de rétreintRépond à de nombreux standards industrielsGrand panel de couleurs et de tailles disponiblesRetardateur de flamme et listé UL224 VW-1