Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TF21, Rouge 101.6/50.8mm, rétreint 2/1, rouleau 15m - 309-11022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 101.6 mm
diamètre interne après rétreint - 50.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TF21
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026222356
Réf. Sonepar
00816622235
Réf. Fournisseur
309-11022
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
101.6 mm
diamètre interne après rétreint:
50.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
longueur:
15 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui






