Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21, jaune/vert, 4.8/2.4, rétreint 2/1, longueur 1m - 309-60138


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TFN21
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026499048
Réf. Sonepar
00816649904
Réf. Fournisseur
309-60138
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.48 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui