Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , TL27 25.4/12.7, sans halogène, rouleau de 100m - 302-32540

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , TL27 25.4/12.7, sans halogène, rouleau de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable TL27

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026221816

Réf. Sonepar

00816622181

Réf. Fournisseur

302-32540

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.67 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-70...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif, TL27, Polyoléfine, sans halogène, noir, diamètres 25,4 mm/12,7 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Sa très basse température de rétreint permet un rétreint très rapide. La gaine TL27 est idéale pour le rétreint sur des composants sensibles à la chaleur. Elle fournit également une protection mécanique et esthétique.Très faible température de rétreintRétreint très rapideSans halogène