Hellermanntyton - Gaine tissée Helagaine Twist-In 05 Polyester (PET), (Sachet 5m) - 170-01011

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 4...4 mm

  • diamètre nominal - 5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026453897

Réf. Sonepar

00816645389

Réf. Fournisseur

170-01011

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

4...4 mm

diamètre nominal:

5 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-50...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire Helagaine Twist-In 05 , Polyester (PET), (Sachet de 5m)