Hellermanntyton - Gaine tressée antibruit noire HEGSAS09BK diamètre 9 mm, rouleau de 100m - 170-60900

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée antibruit noire HEGSAS09BK diamètre 9 mm, rouleau de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 6...6 mm

  • diamètre nominal - 9 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026208268

Réf. Sonepar

00816620826

Réf. Fournisseur

170-60900

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

6...6 mm

diamètre nominal:

9 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée anti-bruit en rouleau, Polyester, noire, toron mini 6.0 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGSAS est utilisée partout où le bruit dû aux vibrations doit être réduit.Gaine en Polyester robusteOffre une réduction des bruits dus aux vibrationsTrès flexibleTaux d'expansion de 3:1Facilement applicable sur des formes irrégulièresForte surface de couvertureExcellente résistance à l'abrasion