Hellermanntyton - Gaine tressée antibruit noire HEGSAS30BK diamètre 30 mm, rouleau de 25m - 170-63000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 20...20 mm
diamètre nominal - 30 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026208305
Réf. Sonepar
00816620830
Réf. Fournisseur
170-63000
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
20...20 mm
diamètre nominal:
30 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGSAS est utilisée partout où le bruit dû aux vibrations doit être réduit.Gaine en Polyester robusteOffre une réduction des bruits dus aux vibrationsTrès flexibleTaux d'expansion de 3:1Facilement applicable sur des formes irrégulièresForte surface de couvertureExcellente résistance à l'abrasion