Hellermanntyton - Gaine tressée antibruit noire HEGSAS40BK diamètre 40 mm, rouleau de 25m - 170-64000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée antibruit noire HEGSAS40BK diamètre 40 mm, rouleau de 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 30...30 mm

  • diamètre nominal - 40 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026208312

Réf. Sonepar

00816620831

Réf. Fournisseur

170-64000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

30...30 mm

diamètre nominal:

40 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée anti-bruit en rouleau, Polyester, noire, toron mini 30.0 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 25 mètres