Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR grise diamètre 03 mm - 170-81013

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR grise diamètre 03 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 2...2 mm

  • diamètre nominal - 3 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026452388

Réf. Sonepar

00816645238

Réf. Fournisseur

170-81013

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

2...2 mm

diamètre nominal:

3 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine tressée en rouleau, Polyester avec retardateur de flamme, grise, toron mini 2.0 mm, toron maxi 5.0 mm, conditionnement par 200 mètres

Les Atouts de l'article:

Cette gaine tressée est destinée à protéger les harnais électriques contre l'abrasion. Elle est particulièrement indiquée dans des applications de type ferroviaire, aéronautique, télécommunications, câbles enterrés etc.Fabriqué à partir de polyester robusteAuto-extinguibleTrès flexibleFacilement applicable sur des formes irrégulièresBonne résistance à l'abrasion