Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR noire diamètre 03 mm - 170-81000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 2...2 mm
diamètre nominal - 3 mm
couleur - multicolore
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026323411
Réf. Sonepar
00816632341
Réf. Fournisseur
170-81000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
2...2 mm
diamètre nominal:
3 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui