Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR noire diamètre 04 mm - 170-81001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 3...3 mm
diamètre nominal - 4 mm
couleur - multicolore
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026323428
Réf. Sonepar
00816632342
Réf. Fournisseur
170-81001
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
3...3 mm
diamètre nominal:
4 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette gaine tressée est destinée à protéger les harnais électriques contre l'abrasion. Elle est particulièrement indiquée dans des applications de type ferroviaire, aéronautique, télécommunications, câbles enterrés etc.Fabriqué à partir de polyester robusteAuto-extinguibleTrès flexibleFacilement applicable sur des formes irrégulièresBonne résistance à l'abrasion


