Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR noire diamètre 20 mm - 170-81008

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR noire diamètre 20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 18...18 mm

  • diamètre nominal - 20 mm

  • couleur - multicolore

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026323497

Réf. Sonepar

00816632349

Réf. Fournisseur

170-81008

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

18...18 mm

diamètre nominal:

20 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester avec retardateur de flamme, noire, toron mini 18.0 mm, toron maxi 25.0 mm, conditionnement par 50 mètres