Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFRX noire diamètre 12 mm - 170-81103

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFRX noire diamètre 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 6...6 mm

  • diamètre nominal - 12 mm

  • couleur - multicolore

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026452708

Réf. Sonepar

00816645270

Réf. Fournisseur

170-81103

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

6...6 mm

diamètre nominal:

12 mm

couleur:

multicolore

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée à forte expansion en rouleau, Polyester avec retardateur de flamme, noire, toron mini 6.0 mm, toron maxi 19.0 mm, conditionnement par 100 mètres