Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPL 12 noire (100m) - 170-80513

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 8...8 mm

  • diamètre nominal - 12 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026323039

Réf. Sonepar

00816632303

Réf. Fournisseur

170-80513

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

8...8 mm

diamètre nominal:

12 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester Light, noire, toron mini 8.0 mm, toron maxi 21.0 mm, conditionnement par 100 mètres