Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPL 30 noire (200m) - 170-80530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 18...18 mm
diamètre nominal - 30 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026330518
Réf. Sonepar
00816633051
Réf. Fournisseur
170-80530
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
18...18 mm
diamètre nominal:
30 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGPL est principalement utilisée dans les habitacles automobiles, le compartiment moteur, la carrosserie et les châssis.Gaine fabriquée en Polyester robusteFacile à appliquer sur des formes irrégulièresTrès flexibleBonne résistance à l'abrasion



