Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPL 50 noire (150m) - 170-80550

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 30...30 mm

  • diamètre nominal - 50 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026330532

Réf. Sonepar

00816633053

Réf. Fournisseur

170-80550

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

30...30 mm

diamètre nominal:

50 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester Light, noire, toron mini 30.0 mm, toron maxi 82.0 mm, conditionnement par 150 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGPL est principalement utilisée dans les habitacles automobiles, le compartiment moteur, la carrosserie et les châssis.Gaine fabriquée en Polyester robusteFacile à appliquer sur des formes irrégulièresTrès flexibleBonne résistance à l'abrasion