Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMAN-06 (rouleau 100m) - 170-02102

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMAN-06 (rouleau 100m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 4...4 mm

  • diamètre nominal - 6 mm

  • couleur - vert

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026404769

Réf. Sonepar

00816640476

Réf. Fournisseur

170-02102

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

4...4 mm

diamètre nominal:

6 mm

couleur:

vert

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...240 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée flexible non inflammable en Nomex Vert HEGMAN-06, conditionnement par rouleau de 100m

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGMAN est adaptée à des applications nécessitant une protection mécanique à haute température et une protection contre l'incendie.Cette solution est notamment utilisée dans l'industrie aéronautique, aérospatiale, militaire, ferroviaire et la construction navale.Gaine non inflammable en méta-aramideExtrêmement flexibleForte expansion pour une installation facile même sur de grandes longueursProtection mécanique optimum pour les câblesCapable de supporter les environnements les plus sévèresProtection supérieure contre l'abrasion, les flammes et les hautes températuresForte résistance aux radiations et aux fluides