Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMANW0-10 (rouleau 50m) - 170-02004

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée Helagaine HEGMANW0-10 (rouleau 50m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 8...8 mm

  • diamètre nominal - 10 mm

  • couleur - vert

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026404691

Réf. Sonepar

00816640469

Réf. Fournisseur

170-02004

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

8...8 mm

diamètre nominal:

10 mm

couleur:

vert

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...240 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée flexible non inflammable en Nomex Vert oléofuge et hydrofuge HEGMANW0-10, conditionnement par rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGMANW0 est adaptée à des applications nécessitant une protection mécanique à haute température.Elle est également résistante à l'eau et à l'huile.Cette solution est notamment utilisée dans l'industrie aéronautique, aérospatiale, militaire, ferroviaire et la construction navale.Gaine très flexibleMeta-aramide non inflammableSurface hydrofuge et oléofugeForte expansion pour une installation facile même sur de grandes longueursProtection mécanique optimum pour les câblesCapable de supporter les environnements les plus sévèresProtection supérieure contre l'abrasion, les flammes et les hautes températuresForte résistance aux radiations et aux fluides