Hellermanntyton - Gaine tressée noire sur-expansée diamètre 15 mm en boîte de 10m - 170-80150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 5...5 mm
diamètre nominal - 15 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4031026231365
Réf. Sonepar
00816623136
Réf. Fournisseur
170-80150
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
5...5 mm
diamètre nominal:
15 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Parce que la gaine tressée expansée Helagaine HLB est fournie en dévidoir très pratique et qu'elle permet de couvrir une large gamme d'applications avec peu de tailles, elle est idéale pour les utilisations professionnelles ou domestiques. Helagaine HLB permet la mise en faisceau et la protection de câbles, dans les systèmes Hifi par exemple.Gaine fournie en rouleau de 10 mètres, en dévidoirTaux d'expansion de 3:1Recouvrement de 5 à 54 mm3 tailles pour une large gamme d'applicationsLa gaine s'extrait facilement du dévidoir