Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tressée Polyamide 6.6 HEGPA66 noire diamètre 3 mm, rouleau de 200m - 170-40300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 2...2 mm

  • diamètre nominal - 3 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026191294

Réf. Sonepar

00816619129

Réf. Fournisseur

170-40300

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

2...2 mm

diamètre nominal:

3 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, noire, toron mini 2.0 mm, toron maxi 4.0 mm, conditionnement par 200 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGPA66 est particulièrement adaptée à l'industrie automobile et à la construction de bâtiments industriels.Gaine fabriquée avec des filaments épais de PolyamideExcellente résistance à l'abrasionTrès flexibleFacile à appliquer sur des formes irrégulièresFacilité d'application par compression et expansionTrès fort taux de couverture