Hellermanntyton - Gaine tressée Polyamide 6.6 HEGPA66 noire diamètre 5 mm, rouleau de 200m - 170-40500

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 3...3 mm

  • diamètre nominal - 5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026191317

Réf. Sonepar

00816619131

Réf. Fournisseur

170-40500

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

3...3 mm

diamètre nominal:

5 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, noire, toron mini 3.0 mm, toron maxi 7.0 mm, conditionnement par 200 mètres