Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP grise diamètre 12 mm, rouleau de 100m - 170-11202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 8...8 mm
diamètre nominal - 12 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026608402
Réf. Sonepar
00816000040
Réf. Fournisseur
170-11202
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
8...8 mm
diamètre nominal:
12 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture


