Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP grise diamètre 20 mm, rouleau de 50m - 170-12001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 14...14 mm

  • diamètre nominal - 20 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660460470

Réf. Sonepar

00816046047

Réf. Fournisseur

170-12001

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

14...14 mm

diamètre nominal:

20 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester, grise, toron mini 14.0 mm, toron maxi 26.0 mm, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture