Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP grise diamètre 40 mm, rouleau de 50m - 170-14001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 30...30 mm

  • diamètre nominal - 40 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026331393

Réf. Sonepar

00816000043

Réf. Fournisseur

170-14001

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

30...30 mm

diamètre nominal:

40 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester, grise, toron mini 30.0 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture