Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP noire diamètre 3 mm, rouleau de 200m - 170-10300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 1...1 mm

  • diamètre nominal - 3 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026125572

Réf. Sonepar

00816612557

Réf. Fournisseur

170-10300

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

1...1 mm

diamètre nominal:

3 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée en rouleau, Polyester, noire, toron mini 1.0 mm, toron maxi 5.0 mm, conditionnement par 200 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Fabriqué avec un polyester de haute qualitéExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte couverture de surface13 tailles allant d'un diamètre 1 à 66mm pour une protection optimale