Hellermanntyton - Gaine tressée Polyester HEGP noire diamètre 5 mm, rouleau de 200m - 170-10500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 3...3 mm
diamètre nominal - 5 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026125626
Réf. Sonepar
00816612562
Réf. Fournisseur
170-10500
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
3...3 mm
diamètre nominal:
5 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l’industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.Polyester robusteExtrêmement flexibleForte résistance à l'abrasionForte surface de couverture