Hellermanntyton - Gaine tressée Surexpansée en PET noire diamètre 20 mm - 170-00200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 12...12 mm

  • diamètre nominal - 20 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026125503

Réf. Sonepar

00816612550

Réf. Fournisseur

170-00200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

12...12 mm

diamètre nominal:

20 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée à forte expansion en rouleau, Polyester, noire, toron mini 12.0 mm, toron maxi 32.0 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Si un taux d'expansion supérieur est requis, la gaine tressée Helagaine HEGPX est la solution.Elle est particulièrement adaptée pour des utilisations dans les industries automobile, la construction de panneaux et pour de petites applications électriques. Polyester robusteTaux d'expansion élevéFacile à appliquer sur des formes irrégulièresHautement flexibleForte résistance à l'abrasion