Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine tressée Surexpansée en PET noire diamètre 3 mm - 170-00030

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 2...2 mm

  • diamètre nominal - 3 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026125466

Réf. Sonepar

00816612546

Réf. Fournisseur

170-00030

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

2...2 mm

diamètre nominal:

3 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée à forte expansion en rouleau, Polyester, noire, toron mini 2.0 mm, toron maxi 6.0 mm, conditionnement par 200 mètres