Hellermanntyton - Gaine tressée Surexpansée en PET noire diamètre 30 mm - 170-00300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 19...19 mm

  • diamètre nominal - 30 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026125510

Réf. Sonepar

00816612551

Réf. Fournisseur

170-00300

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

19...19 mm

diamètre nominal:

30 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée à forte expansion en rouleau, Polyester, noire, toron mini 19.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Si un taux d'expansion supérieur est requis, la gaine tressée Helagaine HEGPX est la solution.Elle est particulièrement adaptée pour des utilisations dans les industries automobile, la construction de panneaux et pour de petites applications électriques. Polyester robusteTaux d'expansion élevéFacile à appliquer sur des formes irrégulièresHautement flexibleForte résistance à l'abrasion