Hellermanntyton - Gaine tressée Surexpansée en PET noire diamètre 40 mm - 170-00400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 32...32 mm

  • diamètre nominal - 40 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026125527

Réf. Sonepar

00816612552

Réf. Fournisseur

170-00400

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

32...32 mm

diamètre nominal:

40 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée à forte expansion en rouleau, Polyester, noire, toron mini 32.0 mm, toron maxi 70.0 mm, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Si un taux d'expansion supérieur est requis, la gaine tressée Helagaine HEGPX est la solution.Elle est particulièrement adaptée pour des utilisations dans les industries automobile, la construction de panneaux et pour de petites applications électriques. Polyester robusteTaux d'expansion élevéFacile à appliquer sur des formes irrégulièresHautement flexibleForte résistance à l'abrasion