Hellermanntyton - Gaine Twist-In-RR 13 Fibre de verre (GF) et Polyester(PET), anti-rongeur (50m) - 170-01161


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 10...13 mm
diamètre nominal - 13 mm
couleur - multicolore
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026658513
Réf. Sonepar
00816665851
Réf. Fournisseur
170-01161
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
10...13 mm
diamètre nominal:
13 mm
couleur:
multicolore
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui