Hellermanntyton - Goulotte en polypropylène blanche adhésivée Heladuct Flex-30SK - 164-31108

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 36 mm

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026329550

Réf. Sonepar

00816632955

Réf. Fournisseur

164-31108

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

hauteur:

36 mm

largeur:

34 mm

longueur:

500 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

polypropylène (PP)

diamètre:

30 mm

distance entre les fentes:

8 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Oui

avec partie supérieure:

Non

Goulotte flexible de support de câbles adhésivée Diamètre 33 mm, Polypropylène, blanche, longeur 500 mm, conditionnement par 40

Les Atouts de l'article:

Les supports de câble flexibles Heladuct sont couramment utilisés dans les armoires de brassage. Ils trouvent également leur place dans l'industrie du meuble, pour une gestion rapide et esthétique des câbles.Système de support de câbles permettant un gain de place Grâce à leur grande flexibilité, les installations peuvent se faire à 90° et plusLes câbles restent visiblesMontage rapide soit par vis, soit par adhésif avec une bande de mousse de haute qualité