Hellermanntyton - HEWPP16BK en sachet(3m+3clips+3emb) - 161-65000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
sans halogène - Oui
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026327945
Réf. Sonepar
00816632794
Réf. Fournisseur
161-65000
Marque
Hellermanntyton
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
Gaine de protection HelaWrap avec outil pour gestion des câbles, Polypropylène, Noir, toron mini 13.0 mm, toron maxi 16.0 mm, Longueur 3 mètres + 3 clips IAHC3T + 3 embases adhésives HWBASEA, conditionnement en sachet avec Euro-hole
Les Atouts de l'article:
Helawrap est utilisée pour maintenir et protéger les fils et câbles dans le domaine électrique, le bâtiment mais également dans les machines, l'automobile et transport. La gaine en longueur de 25 mètres est la solution gain de temps pour toutes les applications industrielles. Grâce à ses excellentes propriétés d'auto-extinguibilité, Helawrap en Polyamide 6 V0 est le produit tout désigné lorsque la protection au feu est capitale, par exemple dans les transports publics.Helawrap en longueur de 2 mètres est destinée à des utilisations domestiques ou de bureau. Elle permet de mettre fin au désordre des câbles de PC, TV ou Hi-Fi.
Les Atouts de l'article:
Helawrap est utilisée pour maintenir et protéger les fils et câbles dans le domaine électrique, le bâtiment mais également dans les machines, l'automobile et transport. La gaine en longueur de 25 mètres est la solution gain de temps pour toutes les applications industrielles. Grâce à ses excellentes propriétés d'auto-extinguibilité, Helawrap en Polyamide 6 V0 est le produit tout désigné lorsque la protection au feu est capitale, par exemple dans les transports publics.Helawrap en longueur de 2 mètres est destinée à des utilisations domestiques ou de bureau. Elle permet de mettre fin au désordre des câbles de PC, TV ou Hi-Fi.


