Hellermanntyton - Insert Passe-câble VarioPlate-L_32-33_Ins-sgl-TPE-BK (10) - 440-00040

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 42.2 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 42.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026686790

Réf. Sonepar

00816668679

Réf. Fournisseur

440-00040

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

42.2 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

42.2 mm

Système de passe-câbles IP65-66 Sans halogène VarioPlate Insert simple grand 32-33 mm