Hellermanntyton - Kit de réparation de câbles LVK-5x1,5-6, avec adhésif, rétreint 4:1 - 380-04005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 5
sans halogène - Oui
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026510927
Réf. Sonepar
00816651092
Réf. Fournisseur
380-04005
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur:
1.5...6 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
Les Atouts de l'article:
LVK est un kit de raccordement thermorétractable universel pour câbles polymères non armés ou conducteurs isolés en PVC, PE et XPLE. Avec connectique incluse pour conducteurs cuivre et aluminium. Pour tension 0,6/1,0 (1,2) kV. Pour câbles et conducteurs universelsPrêt à l'emploiAdhésif thermoplastique haute performanceExcellente résistance aux intempériesPoints de peinture chromatique servent d'indicateurs de bon rétreintRésistant aux alcalins et agents chimiques Excellent comportement lors du rétreintExcellente résistance aux UVSans halogène