Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 12mm, en rouleau de 25 mètres - 608-01209

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 12mm, en rouleau de 25 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 1.05 mm

  • couleur - noir

  • manchon extensible - Oui

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660687716

Réf. Sonepar

00816068771

Réf. Fournisseur

608-01209

Marque

Hellermanntyton

diamètre intérieur:

1.05 mm

couleur:

noir

manchon extensible:

Oui

résistant à la chaleur:

Non

Manchons isolants, Chloroprène, Noir, diamètre intérieur 12 mm, épaisseur de paroi 1.00 mm, conditionnement en rouleau de 20 mètres

Les Atouts de l'article:

Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme dans l'aéronautique, les transports et le secteur militaire. Le matériau étant très élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de sa mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K, S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons en Chloroprène HellermannTyton.Tube chloroprène très élastique et facile à monterRésistante à des températures en pointe allant jusqu'à 120°CCapable de recouvir de nombreuses tailles de câbles avec une seule tailleDisponible en manchons sur demande