Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, H150, Ø int 15mm, long. 25mm, sachet 1000pcs - 600-02155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 15 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Manchon chloroprène
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660065057
Réf. Sonepar
00816006505
Réf. Fournisseur
600-02155
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
15 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Manchons isolants, Chloroprène, Noir, coupé en longueur 25 mm, diamètre intérieur 15.0 mm, épaisseur de paroi 1.70 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces
Les Atouts de l'article:
Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme l'aéronautique, les transports et le militaire. Le matériau étant rès élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de la mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K,S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons chloroprène HellermannTyton.Gaine en Chloroprène hautement élastiqueRésiste jusqu'à 120 °C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés
Les Atouts de l'article:
Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme l'aéronautique, les transports et le militaire. Le matériau étant rès élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de la mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K,S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons chloroprène HellermannTyton.Gaine en Chloroprène hautement élastiqueRésiste jusqu'à 120 °C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés