Hellermanntyton - Manchons thermo à marquer, rétreint 2:1, Ø 38,1 mm, longueur 25 mm x2, jaune - 553-60037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 19...38 mm
diamètre du câble - 19...38 mm
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable imprimable TLFX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026426198
Réf. Sonepar
00816642619
Réf. Fournisseur
553-60037
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
19...38 mm
diamètre du câble:
19...38 mm
longueur:
25 mm
largeur:
25 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer