Hellermanntyton - Manchons thermo TULT à marquer, rétreint 3:1, Ø 2,4 mm, longueur 50mm, jaune - 553-71001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 50 mm
largeur - 50 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable imprimable TULT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026453255
Réf. Sonepar
00816645325
Réf. Fournisseur
553-71001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
50 mm
largeur:
50 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TULT DS 3:1 prédécoupée et disposée selon un format pratique en échelle, permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. Aussi, l'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré. La gamme TULT en polyoléfine réticulée (PO-X) possède une bonne résistance mécanique et une grande résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encreurs HellermannTyton garantie une meilleure tenue dans le temps.Ratio de rétreint: 3:1Disponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)Disponible en jaune ou blancBonne résistance mécanique et bonne résistance aux solvants organiques et aux produits chimiquesTrès flexibleLivré dans une boite de rangement